Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine M6

Réf.: 135370 M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M6
Revêtement TiCN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage 5 mm
Filetage ⌀ 6 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Rouge
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 12 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135370 M6
EAN / GTIN 4045197076700
Réf. fabricant 135370 M6

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
19
Acier < 900 N/mm²
P
19
Acier < 1100 N/mm²
P
9
Acier < 1400 N/mm²
P
4
TOOLOX 33
H
3
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Hélice à droite à 40°,pour une évacuation optimale des copeaux.
Utilisable avec une émulsion (apport en graisse 8 % min.).
Amélioration de la résistance à l'usure grâce à la nuance de coupe HSS-E optimisée

Recommandation(s):

Pour les matériaux TOOLOX, nous recommandons un ⌀ d'avant-trou de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier