{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Thread size | M5 | |
Coating | TiCN | |
Thread type | M | |
Flank angle | 60 degrees | |
Tool material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Thread standard | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 2X 6HX | |
Taper lead form | C | |
Shank | Plain shank with h9 | |
Through-coolant | no | |
Application for type of drilling | up to 3×D for blind holes; up to 3×D for through holes | |
Cutting direction | right-hand | |
Thread pitch | 0.8 mm | |
Overall length L | 70 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Shank square □ | 4.9 mm | |
Tapping hole ⌀ | 4.2 mm | |
Thread ⌀ | 5 mm | |
Type of threading tool | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Number of clamping slots | 4 | |
Colour ring | white | |
Number of cutting edges Z | 4 | |
Thread depth | 15 mm | |
Type of product | Tap |
Référence article | 132550 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197071897 | |
Réf. fabricant | 132550 M5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machine tap for cast iron, TiCN, M: M5
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
BGN 69.27
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
BGN 276.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
BGN 38.92
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock
BGN 94.47
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock
BGN 121.01
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Number of cutting edges Z | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Overall length L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Thread ⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Shank square □ | 4.9 mm | 4.9 mm | 4.9 mm | 4.9 mm | 4.9 mm |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Type of product | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |