{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Tap | |
Taille de filetage | 10-24 UNC | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,058 mm | |
Filets au pouce | 24 | |
Filetage ⌀ | 4,83 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 3,9 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 14,49 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133360 10-24 | |
EAN / GTIN | 4045197901668 | |
Réf. fabricant | 133360 10-24 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 10-24
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 27.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 27.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 34.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 37.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
15,45 CHF
CHF 14.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
16,95 CHF
CHF 16.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | C | C | B | C |
Filets au pouce | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
⌀ perçage | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Carré corps □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes |
Série | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |