Taraud machine GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Type B, TiCN, G: G3/8

Réf.: 133312 G3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 5156
  • Entrée: B
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Tap
Taille de filetage G3/8
Revêtement TiCN
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 5156
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,337 mm
Filets au pouce 19
Filetage ⌀ 16,66 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 15,25 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Rouge
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 49,98 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133312 G3/8
EAN / GTIN 4062406236717
Réf. fabricant 133312 G3/8

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
15
Acier < 1400 N/mm²
P
12
Acier < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour une utilisation dans les aciers à résistance à la traction élevée et pour les matériaux difficilement usinables. Affûtage GUN, pour une stabilité de processus en cas d’effort de coupe élevé.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM - pour une stabilité maximale des arêtes de coupe.
  • Acuité d’arête optimisée.
  • Revêtement TiCN - pour une protection maximale contre l’usure.

Utilisation:

Pour taraudages gaz cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Recommandation(s):

Pour les matériaux TOOLOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout