{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Tap | |
Taille de filetage | G1/2 | |
Revêtement | TiCN | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 5156 | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,814 mm | |
Filets au pouce | 14 | |
Filetage ⌀ | 20,96 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage | 19 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 62,88 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133312 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406236724 | |
Réf. fabricant | 133312 G1/2 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Type B, TiCN, G: G1/2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 136.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 76.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 84.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 149.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 163.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
93,80 CHF
CHF 91.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 149.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Revêtement | TiCN | non revêtu | vaporisé | AlTiX | TiAlN | TiN | DLC |
Bague de couleur | Rouge | Sans | Bleu | Vert | Bleu | Vert | Jaune |
Pas de filetage | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Profondeur de filetage | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |