{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | TiCN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 24,5 mm | |
Filetage ⌀ | 26 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Série | Master Tap | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 78 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132855 26X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406236687 | |
Réf. fabricant | 132855 26X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E-PM Type B 6HX, TiCN, MF: 26X1,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 218.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 201.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 222.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
191,00 CHF
CHF 185.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | B | B |
Nombre de goujures | 4 | 4 | 4 | 4 |
Norme | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Série | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |