{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | TiCN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,75 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 7,2 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Série | Master Tap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 24 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132855 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406236557 | |
Réf. fabricant | 132855 8X0,75 |