Taraud machine HSS-E Type B, non revêtu, MF: 12X1,25

Réf.: 132830 12X1,25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M12×1,25
Revêtement non revêtu
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,25 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 9 mm
Carré corps □ 7 mm
⌀ perçage 10,8 mm
Filetage ⌀ 12 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 36 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132830 12X1,25
EAN / GTIN 4045197073082
Réf. fabricant 132830 12X1,25

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine HSS-E Type B, non revêtu, MF: 12X1,25

Taraud machine HSS-E Type B, non revêtu, MF: 12X1,25

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF  37.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  28.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu
Bague de couleur Sans Sans
Filetage ⌀ 12 mm 12 mm
Taille de filetage M12×1,25 M12×1,25
Norme de filetage DIN 13 DIN 13
Sens de la coupe à droite droite
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu’à 3×D pour les trous débouchants