Taraud machine HSS-E Type B, non revêtu, MF: 22X1,5

Réf.: 132830 22X1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M22×1,5
Revêtement non revêtu
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,5 mm
Longueur totale L 125 mm
⌀ queue Ds 18 mm
Carré corps □ 14,5 mm
⌀ perçage 20,5 mm
Filetage ⌀ 22 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 66 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132830 22X1,5
EAN / GTIN 4045197073242
Réf. fabricant 132830 22X1,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine HSS-E Type B, non revêtu, MF: 22X1,5

Taraud machine HSS-E Type B, non revêtu, MF: 22X1,5

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  88.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  72.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu
Angle de flanc 60 degré 60 degré
Pas de filetage 1,5 mm 1,5 mm
Arrosage interne non non
Queue Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9
Sens de la coupe à droite droite
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu’à 3×D pour les trous débouchants