{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | W7/8 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | BSW | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 351 | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2,822 mm | |
Filets au pouce | 9 | |
Filetage ⌀ | 22,23 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 19,25 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 44,46 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130670 W7/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067937 | |
Réf. fabricant | 130670 W7/8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |