{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | W1/4 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | BSW | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 351 | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,27 mm | |
Filets au pouce | 20 | |
Filetage ⌀ | 6,35 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 5,1 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 12,7 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130670 W1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067852 | |
Réf. fabricant | 130670 W1/4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |