Jeu de tarauds main, non revêtu, G-LH: W1/8

Réf.: 130670 W1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G-LH Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: BSW
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 351
  • Entrée: A; D; C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage W1/8
Revêtement non revêtu
Type de filetage BSW
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 351
Entrée A; D; C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,635 mm
Filets au pouce 40
Filetage ⌀ 3,18 mm
Longueur totale L 40 mm
⌀ queue Ds 3,5 mm
Carré corps □ 2,7 mm
⌀ perçage 2,5 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Bague de couleur Sans
Profondeur de filetage 6,36 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130670 W1/8
EAN / GTIN 4045197067814
Réf. fabricant 130670 W1/8

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de 3 tarauds composé d’un ébaucheur, d’un intermédiaire et d’un finisseur.

Utilisation:

Pour filetages Whitworth suivant la norme BSW BS84 avec plage de tolérance moyenne.