{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 5/16-18 UNC LH | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | UNC-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Pas de filetage | 1,411 mm | |
Filets au pouce | 18 | |
Filetage ⌀ | 7,94 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Carré corps □ | 6,2 mm | |
⌀ perçage | 6,55 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 23,82 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130036 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406041403 | |
Réf. fabricant | 130036 5/16-18 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche 5/16-18
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 129.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 40.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 126.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 120.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 18.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l’usinage traditionnel |
Longueur totale L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Filetage ⌀ | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Tarauds |