{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Gewindegröße | 11/16-24 UNEF LH | |
Revêtement | TiN | |
Gewindeart | UNEF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Gewindesteigung | 1,058 mm | |
Gänge pro Zoll | 24 | |
Gewinde-⌀ | 17,462 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 11 mm | |
Kernloch-⌀ | 16,6 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 34,92 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130036 11/16-24 | |
EAN / GTIN | 4062406041816 | |
Réf. fabricant | 130036 11/16-24 |