Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche 1.3/4-18

Réf.: 130036 1.3/4-18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de filetage: UNS-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: ASME B1.1
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 1.3/4-18 UNS LH
Revêtement TiN
Type de filetage UNS-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 376
Norme de filetage ASME B1.1
Classe de tolérance 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe Gauche
Pas de filetage 1,411 mm
Filets au pouce 18
Filetage ⌀ 44,45 mm
Longueur totale L 220 mm
⌀ queue Ds 36 mm
Carré corps □ 29 mm
⌀ perçage 43,25 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 88,9 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130036 1.3/4-18
EAN / GTIN 4062406042905
Réf. fabricant 130036 1.3/4-18

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
23
Alu.
N
22
Alu (à copeaux courts)
N
23
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
18
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop