{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M39×0,35 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Type de filetage | MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links | |
Pas de filetage | 0,35 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Carré corps □ | 24 mm | |
⌀ perçage | 38,65 mm | |
Filetage ⌀ | 39 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Nombre de goujures | 4 | |
Farbring | ohne | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 117 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Référence article | 130001 M39X0,35 | |
EAN / GTIN | 4062406003029 | |
Réf. fabricant | 130001 M39X0,35 |