{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Gewindegröße | M22×2 | |
Revêtement | non revêtu | |
Gewindeart | MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Gewindesteigung | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 20 mm | |
Gewinde-⌀ | 22 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 66 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130001 M22X2 | |
EAN / GTIN | 4062406001766 | |
Réf. fabricant | 130001 M22X2 |