{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Kierteen koko | 33 | |
Revêtement | non revêtu | |
Kierretyyppi | MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Kierteennousu | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 180 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren nelikulmio □ | 20 mm | |
Alkureiän ⌀ | 31 mm | |
Kierteen ⌀ | 33 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 99 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130001 M33X2 | |
EAN / GTIN | 4062406002602 | |
Réf. fabricant | 130001 M33X2 |