{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Gewindegröße | M7×0,5 | |
Coating | uncoated | |
Gewindeart | MF | |
Flank angle | 60 degrees | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Thread standard | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Taper lead form | B | |
Shank | Plain shank with h9 | |
Through-coolant | no | |
Application for type of drilling | up to 3×D for through holes | |
Cutting direction | right-hand | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 6,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 7 mm | |
Type of threading tool | Machine tap for conventional machining | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Colour ring | without | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 21 mm | |
Type of product | Tap |
Référence article | 130000 M7X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197997890 | |
Réf. fabricant | 130000 M7X0,5 |