{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Thread size | M18×1.75 | |
Revêtement | non revêtu | |
Thread type | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Tool material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0.05; 6H +0.10; 6H +0.20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Thread pitch | 1.75 mm | |
Overall length L | 125 mm | |
Shank ⌀ Ds | 14 mm | |
Shank square □ | 11 mm | |
Tapping hole ⌀ | 16.25 mm | |
Thread ⌀ | 18 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Number of clamping slots | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Thread depth | 54 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130000 M18X1,75 | |
EAN / GTIN | 4045197998651 | |
Réf. fabricant | 130000 M18X1,75 |