Tarauds machine pour trous débouchants M1,1X0,2

Réf.: 130000 M1,1X0,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M1,1×0,2
    Revêtement non revêtu
    Type de filetage MF
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 371
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
    Entrée B
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe droite
    Pas de filetage 0,2 mm
    Longueur totale L 40 mm
    ⌀ queue Ds 2,5 mm
    Carré corps □ 2,1 mm
    ⌀ perçage 0,9 mm
    Filetage ⌀ 1,1 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
    Nombre de goujures 2
    Bague de couleur Sans
    Nombre de dents Z 2
    Profondeur de filetage 3,3 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 130000 M1,1X0,2
    EAN / GTIN 4045197996244
    Réf. fabricant 130000 M1,1X0,2

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    20
    Alu.
    N
    18
    Alu (à copeaux courts)
    N
    20
    Acier < 500 N/mm²
    P
    15
    Acier < 750 N/mm²
    P
    15
    Acier < 900 N/mm²
    P
    12
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    4
    GGG
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Remarque(s):

    Délai de livraison: 91 jours calendaires
    Quantité minimum de commande : 25 pcs.
    Fabrication spéciale – reprise impossible