{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
Pour filetages | M6 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type de filetage | M | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle de pointe | 145 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Pas de filetage | 1 | |
⌀ D1 1er étage | 5,1 mm | |
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h7 | 6,6 mm | |
Hauteur d’étage L1 1. étage | 16,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 41 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous borgnes et débouchants | |
Type de produit | Forets étagés |
Référence article | 125035 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406066451 | |
Réf. fabricant | 125035 M6 |