Foret étagé carbure monobloc GARANT Master Steel FEED M8X1

Réf.: 125035 M8X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type de filetage: MF
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Steel
    Pour filetages M8×1
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type de filetage MF
    Tolérance ⌀ nominal m7
    Nombre de dents Z 3
    Angle de pointe 145 degré
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Angle de chanfreinage 90 degré
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Pas de filetage 1
    ⌀ D1 1er étage 7,1 mm
    ⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h7 8,8 mm
    Hauteur d’étage L1 1. étage 21 mm
    Longueur des goujures Lc 47 mm
    Longueur totale L 89 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,37 mm/tr
    Bague de couleur Vert
    Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous borgnes et débouchants
    Type de produit Forets étagés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 125035 M8X1
    EAN / GTIN 4062406066475
    Réf. fabricant 125035 M8X1

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    160
    Acier < 750 N/mm²
    P
    140
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acier < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    130
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Pour le perçage optimal d'avant-trous de taraudage. Produit des conditions d'usinage idéales pour le taraud suivant. Le ⌀ de coupe du foret est adapté au filetage à réaliser, pour filetages normalisés et sécurité de process élevée du taraud. Le chanfreinage à 90° pour le filetage est réalisé en une seule passe avec le perçage d'avant-trou.
    Foret à 3 dents, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d’avance très élevées. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
    Tolérance du foret (⌀ D1): m7.
    Tolérance du premier étage (⌀ D2): h7.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Steel" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier