{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 9,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 80,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 95 mm | |
Longueur totale L | 142 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123025 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197844224 | |
Réf. fabricant | 123025 9,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 303.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 367.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 364.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 253.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 256.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 176.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN |
Bague de couleur | vert | Bleu | Vert | Vert | Jaune | vert |
Longueur totale L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Angle de pointe | 135 degré | 140 degré | 135 degré | 135 degré | 135 degré | 135 degré |
Longueur des goujures Lc | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |