{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 96 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 114 mm | |
Longueur totale L | 162 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123025 12 | |
EAN / GTIN | 4045197844477 | |
Réf. fabricant | 123025 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HA 12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 385.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
492,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
351,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
238,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Version | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Standard | Norme usine | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard |
Point angle | 135 | 135 | 135 | 135 |
Flute length Lc | 114 | 114 | 114 | 114 |
recommended maximum drilling depth L2 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Type of product | Forets hélicoïdaux | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill |