{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 2,7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 21,5 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122776 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197827043 | |
Réf. fabricant | 122776 2,7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA 2,7
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 48.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 97.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | vert | Rouge |
⌀ nom. DC | 2,7 | 2,7 |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Série | Pro Steel | Diabolo |