{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 13,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 57,4 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 77 mm | |
Longueur totale L | 124 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122776 13,1 | |
EAN / GTIN | 4045197828064 | |
Réf. fabricant | 122776 13,1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA 13,1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 122.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 165.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 241.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 231.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Longueur totale L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 135 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | m6 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
⌀ queue Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |