{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 46,15 mm | |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 61 mm | |
Longueur totale L | 103 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122773 9,9 | |
EAN / GTIN | 4062406151065 | |
Réf. fabricant | 122773 9,9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Queue cylindrique pour foret carbure monobloc DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm/pouces): 9,9
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 42.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 95.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 95.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 42.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 42.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Exécution | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Longueur totale L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré |
Longueur des goujures Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |