{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 10,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 55,55 mm | |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 71 mm | |
Longueur totale L | 118 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122773 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406151096 | |
Réf. fabricant | 122773 10,3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Queue cylindrique pour foret carbure monobloc DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm/pouces): 10,3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 60.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 139.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 60.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 60.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Bague de couleur | Vert | Rouge | Vert | Vert |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | h7 | m7 | m7 |
Longueur des goujures Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |