{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 36,35 mm | |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 44 mm | |
Longueur totale L | 82 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122773 5,1 | |
EAN / GTIN | 4062406150501 | |
Réf. fabricant | 122773 5,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Queue cylindrique pour foret carbure monobloc DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm/pouces): 5,1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 34.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 76.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Vert | Rouge |
⌀ nom. DC | 5,1 mm | 5,1 mm |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | h7 |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 36,35 mm | 36,35 mm |