{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 9,7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 46,45 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 61 mm | |
Longueur totale L | 103 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,12 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122652 9,7 | |
Réf. fabricant | 122652 9,7 |