{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 3,4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 22,9 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122652 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197972217 | |
Réf. fabricant | 122652 3,4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc Weldon GARANT Diabolo DIN 6535 HB 3,4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 98.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 94.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 112.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 103.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 47.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 85.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Exécution | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Longueur totale L | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | m6 | p6 | h7 | h7 | m7 |
Longueur des goujures Lc | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |