{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 6,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 42,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 91 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122652 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197972491 | |
Réf. fabricant | 122652 6,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc Weldon GARANT Diabolo DIN 6535 HB 6,8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 114.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 119.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
CHF 53.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Exécution | 6×D | 6×D | 6×D |
Longueur totale L | 91 | 91 | 91 |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 |