Foret carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Master Alu FEED DIN 6535 HA 9,01-X mm

Réf.: 122590 9,01-X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Alu
    Plage de ⌀ 9,01 mm - 10 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537
    Exécution 6×D
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 3
    Angle de pointe 130 degré
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 61 mm
    Longueur totale L 103 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,97 mm/tr
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122590 9,01-X
    EAN / GTIN 4062406754051
    Réf. fabricant 122590 9,01-X

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    300
    Alu (à copeaux courts)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    200
    CuZn
    N
    200
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Outil à 3 arêtes, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d’avance très élevées dans l’aluminium. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
    • Géométrie de coupe spéciale, conçue pour des avances maximales, une pression de coupe réduite et un bris de copeaux contrôlé.
    • Profil de goujure rectifié avec précision pour une évacuation sûre des copeaux.
    • Possibilité d’atteindre des avances et des durées de vie extrêmes grâce à la troisième arête de coupe.
    La technologie novatrice de l’arête transversale de l’outil garantit un autocentrage optimal et permet également le pré-perçage sur des surfaces irrégulières. 3 listels garantissent une sortie de perçage stable et une concentricité précise de l’alésage.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 122591.
    Type HE: commander avec 122590 + 129100HE.
    Fabrication spécifique au client: annulation possible maximum 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible. Sous réserve de livraison excédentaire et incomplète de +/-10% (min. 1 pièce).
    Délai de livraison: 10 semaines.
    Quantité minimum de commande : 5 pièces.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Alu" Afficher tout