Foret carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Master Alu FEED DIN 6535 HA 4,9 mm

Réf.: 122590 4,9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Alu
    ⌀ nom. DC 4,9 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537
    Exécution 6×D
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 3
    Angle de pointe 130 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 36,7 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 44 mm
    Longueur totale L 82 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,62 mm/tr
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122590 4,9
    EAN / GTIN 4062406711306
    Réf. fabricant 122590 4,9

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    300
    Alu (à copeaux courts)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    200
    CuZn
    N
    200
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Outil à 3 arêtes, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d’avance très élevées dans l’aluminium. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
    • Géométrie de coupe spéciale, conçue pour des avances maximales, une pression de coupe réduite et un bris de copeaux contrôlé.
    • Profil de goujure rectifié avec précision pour une évacuation sûre des copeaux.
    • Possibilité d’atteindre des avances et des durées de vie extrêmes grâce à la troisième arête de coupe.
    La technologie novatrice de l’arête transversale de l’outil garantit un autocentrage optimal et permet également le pré-perçage sur des surfaces irrégulières. 3 listels garantissent une sortie de perçage stable et une concentricité précise de l’alésage.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 122591.
    Type HE: commander avec 122590 + 129100HE.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Alu" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier