{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Alu | |
⌀ nom. DC | 6,4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 43,4 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 91 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'alu à copeaux courts | 0,76 mm/tr | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122590 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406711641 | |
Réf. fabricant | 122590 6,4 |