{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6,7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 43 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 91 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122545 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197393142 | |
Réf. fabricant | 122545 6,7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hautes performances CN carbure monobloc, type FS, queue cylindrique DIN 6535 HB 6,7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 101.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 39.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 39.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 101.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Sans | Sans | Vert |
⌀ nom. DC | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 43 | 24 | 24 | 43 |