{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de ⌀ | 3,00 mm - 3,75 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122545 3,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075460 | |
Réf. fabricant | 122545 3,0-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hautes performances CN carbure monobloc, type FS, queue cylindrique DIN 6535 HB 3,0-X mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 113.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 94.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 68.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 56.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 68.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 56.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 113.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 94.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de ⌀ | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 |
Revêtement | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN |
Exécution | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Longueur totale L | 66 | 62 | 62 | 66 |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle de pointe | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |