{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de ⌀ | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 83 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,35 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122545 14,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077877 | |
Réf. fabricant | 122545 14,06-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hautes performances CN carbure monobloc, type FS, queue cylindrique DIN 6535 HB 14,06-X mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 345.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 287.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 162.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 135.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 162.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 135.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 345.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 287.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de ⌀ | 14,06 ;16,05 | 14,06 ;16,05 | 14,06 ;16,05 | 14,06 ;16,05 |
Revêtement | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Longueur des goujures Lc | 83 | 65 | 65 | 83 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |