{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,6 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'Inconel® | 0,06 mm/tr | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122430 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197536235 | |
Réf. fabricant | 122430 5,6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 5,6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 87.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 35.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 79.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 67.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui | oui |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Longueur des goujures Lc | 28 | 28 | 28 | 28 |