{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 18 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 46 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 73 mm | |
Longueur totale L | 123 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'Inconel® | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122430 18 | |
EAN / GTIN | 4045197537829 | |
Réf. fabricant | 122430 18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 18 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 512.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 398.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 385.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 191.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 404.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui | oui | oui |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | rose | Vert | Jaune | vert | rouge |
Angle de pointe | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Longueur des goujures Lc | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
⌀ queue Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |