{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 15 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 42,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 65 mm | |
Longueur totale L | 115 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'Inconel® | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122430 15 | |
EAN / GTIN | 4045197536662 | |
Réf. fabricant | 122430 15 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 15mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 317.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 191.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 179.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 140.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 240.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 147.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Longueur totale L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré |
Tolérance ⌀ nominal | m6 | h7 | m7 | h7 | m7 | m7 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |