{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 7,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 30,4 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 41 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122371 7,1 | |
EAN / GTIN | 4062406065942 | |
Réf. fabricant | 122371 7,1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc GARANT Diabolo, queue cylindrique DIN 6535 HA 7,1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 106.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 117.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 99.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 98.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 48.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 89.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Bague de couleur | rouge | rose | Vert | Jaune | vert | rose |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |