{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 2,9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,7 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122371 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197968968 | |
Réf. fabricant | 122371 2,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc GARANT Diabolo, queue cylindrique DIN 6535 HA 2,9
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 78.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 40.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 140 | 140 |
Série | Diabolo | Pro Steel |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |