Foret HPC carbure monobloc GARANT Diabolo, queue cylindrique DIN 6535 HA 3,1

Réf.: 122371 3,1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Diabolo
    ⌀ nom. DC 3,1 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537 K
    Exécution 4×D
    Type H
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 140 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 15,4 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bar
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 20 mm
    Longueur totale L 62 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance f dans l'acier < 60 HRC 0,03 mm/tr
    Bague de couleur rouge
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122371 3,1
    EAN / GTIN 4045197968982
    Réf. fabricant 122371 3,1

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    120
    Acier < 750 N/mm²
    P
    100
    Acier < 900 N/mm²
    P
    85
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    55
    Acier < 55 HRC
    H
    28
    Acier < 60 HRC
    H
    16
    Acier < 65 HRC
    H
    14
    Acier < 67 HRC
    H
    10
    Fonte GG(G)
    K
    70
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Ame renforcée et amincissement spécial et donc arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Grâce aux arêtes principales convexes et un chanfrein bien défini, le foret offre une grande stabilité et une charge admissible maximale.
    Revêtement multi-nanocouche spécial pour le perçage dans les aciers trempés.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 122362/122372.
    Type HE: commander avec 122361/122371 + 129100HE.
    Lors du perçage dans des aciers trempés à partir de 56 HRC, refroidir uniquement à l’air!

    Téléchargements et documents

    De la même série "Diabolo" Afficher tout