{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Diabolo | |
Plage de ⌀ | 7,01 mm - 8,05 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 41 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122362 7,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406076481 | |
Réf. fabricant | 122362 7,01-X |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc Weldon GARANT Diabolo DIN 6535 HB 7,01-X mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 87.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 73.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 82.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 69.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 42.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
20
pièce(s)
CHF 35.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de ⌀ | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D |
Bague de couleur | rouge | Vert | vert |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 |