{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
Plage de ⌀ | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 73 mm | |
Longueur totale L | 123 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122362 16,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076535 | |
Réf. fabricant | 122362 16,06-X |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc Weldon GARANT Diabolo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,06-Xmm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 334.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 278.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 324.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 270.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 247.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 206.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | rouge | Vert | Sans |
Arrosage interne | non | non | non |
Angle de pointe | 140 degré | 135 degré | 140 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |