{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 6,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 34 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122362 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197970992 | |
Réf. fabricant | 122362 6,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc Weldon GARANT Diabolo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 59.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 39.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 30.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 29.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Bague de couleur | rouge | Sans | vert | bleu |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm |