{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 34 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122340 7 | |
EAN / GTIN | 4045197044747 | |
Réf. fabricant | 122340 7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 7
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 67.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 67.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 76.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 133.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 115.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui | oui | oui |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
⌀ nom. DC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,12 | 0,12 |
Longueur des goujures Lc | 34 | 34 | 53 | 53 | 34 |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |