{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,1 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 20,4 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122340 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197044556 | |
Réf. fabricant | 122340 5,1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 5,1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 51.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 51.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 66.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 118.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 95.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Longueur des goujures Lc | 28 | 28 | 44 | 44 | 28 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 20,4 | 20,4 | 36,4 | 36,4 | 20,4 |